SHIMANO(シマノ)
ゲームタイプJ フルベンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●リールシート位置(mm):440●継ぎ方式:グリップジョイント●最大ドラグ角度(°):最大ドラグ:45●全長(ft.):6'0"
注文コード
20126596
品番
B60-4(24年モデル)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・自重
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●リールシート位置(mm):440●継ぎ方式:グリップジョイント●最大ドラグ角度(°):最大ドラグ:45●全長(ft.):6'0"
適合
ラインPE(号):MAX 3
質量(g)
ジグ:MAX 330
タイプ
リールシート:DOWNLOCK
全長(m)
1.83
自重(g)
174
グリップタイプ
セパレート
最大ドラグ(kg)
6
継数(本)
2
仕舞(cm)
138.2
先径(mm)
2.6
カーボン含有率(%)
96.8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680