SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の ロッド、釣り竿
オシアプラッガー フルスルットル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
継数(本)
2
仕様
●リールシート位置(mm):410●継ぎ方式:グリップジョイント●最大ドラグ角度(°):最大ドラグ:60●全長(ft.):7'7"
自重(g)
329
注文コード
20126666
品番
S77MH(24年モデル)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
継数・仕様・自重
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●リールシート位置(mm):410●継ぎ方式:グリップジョイント●最大ドラグ角度(°):最大ドラグ:60●全長(ft.):7'7"
適合
ラインPE(号):MAX 6
タイプ
リールシート:DOWNLOCK
全長(m)
2.31
自重(g)
329
グリップタイプ
ストレート
最大ドラグ(kg)
12
継数(本)
2
仕舞(cm)
170.8
先径(mm)
2.9
ルアーMAX(g)
130
カーボン含有率(%)
91
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,591
/
税込
¥
5,050
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,891
/
税込
¥
7,580
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません