※製品画像
YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 冷房用品
YAMAZEN(山善)の スポットエアコン (スポットクーラー)
YAMAZEN(山善)の スポットエアコン (スポットクーラー)床置型
熱中症対策 ポータブルスポットクーラー カンゲキくん3
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20127391
品番
YN-KANGEKI-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,190
販売価格(税別)
¥
52,900
バスケットに入れる
猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策。
持ち運んでどこでもひえひえっ!
100V専用。屋内仕様。50/60Hz兼用。据付工事不要。風量調節4段階。風向調節上下・手動。安全装置ドレン満水検知。
用途
工場作業、ガレージ、DIY・現場作業、レジャーでの部分冷房
寸法(mm)
排熱用ダクト:500〜1500、冷風用ダクト:400〜580
質量(kg)
11.8
定格電圧(V)
100
首振
なし
ホース長さ(m)
ドレンホース:3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
233×578×243(ダクト除く)
冷房能力(50/60Hz)(kW)
0.41
使用環境温度(℃)
15〜40
ドレンタンク容量(L)
0.3
送風口数
1口
冷媒封入量(g)
120
排熱ダクト有無
あり
関連資料:
カタログチラシ(3.13MB)
Q&A(0.27MB)
取扱説明書:
(3.76MB)
注意
※直接水のかかる所でのご使用は避けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません