<日本製>ワイド&ロングごろ寝長座布団

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ピンク 注文コード20129588 品番a3434710
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

ふかふかでボリュームのあるワイド&ロング長座布団
ボリュームのある中綿は凸凹していない平らな仕上げで寝心地抜群
ゆったりくつろげるワイドロングサイズ
ヒモを結べば枕にも
綿100%(側生地)
選べる厚さ2タイプ:レギュラー・ボリューム、ボリュームタイプは中わた2倍

材質側生地:綿100%、詰めもの:ポリエステル100% 質量(kg)(約)2.7 ピンク タイプボリューム 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)(約)75×185×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする