曜日別特売
a3434720 <日本製>ワイド&ロングごろ寝長座布団 ファミリー・ライフ 20129597

 

a3434720 <日本製>ワイド&ロングごろ寝長座布団 ファミリー・ライフ 20129597
a3434720 <日本製>ワイド&ロングごろ寝長座布団 ファミリー・ライフ 20129597
a3434720 <日本製>ワイド&ロングごろ寝長座布団 ファミリー・ライフ 20129597
a3434720 <日本製>ワイド&ロングごろ寝長座布団 ファミリー・ライフ 20129597
a3434720 <日本製>ワイド&ロングごろ寝長座布団 ファミリー・ライフ 20129597
a3434720 <日本製>ワイド&ロングごろ寝長座布団 ファミリー・ライフ 20129597
a3434720 <日本製>ワイド&ロングごろ寝長座布団 ファミリー・ライフ 20129597

<日本製>ワイド&ロングごろ寝長座布団

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1枚ブルー注文コード20129597品番a3434720
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

ふかふかでボリュームのあるワイド&ロング長座布団
ボリュームのある中綿は凸凹していない平らな仕上げで寝心地抜群
ゆったりくつろげるワイドロングサイズ
ヒモを結べば枕にも
綿100%(側生地)
選べる厚さ2タイプ:レギュラー・ボリューム、ボリュームタイプは中わた2倍

材質側生地:綿100%、詰めもの:ポリエステル100%質量(kg)(約)2.7ブルータイプボリューム寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)(約)75×185×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする