KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクタージャケット
ジャケット半袖(男女兼用) 762
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20132297
品番
762-76-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,700
この商品は
48
種類から選べます
他の種類を見る
7色のカラーバリエーションを揃えた正統派ケーシー
左胸ポケット付
両腰ポケット付。右腰ポケットは内ポケット付で、小物の分別収納が可能。
高級感のあるサイトベンツが動きやすさをサポート。
ファスナー仕様
色
グレー
サイズ
LL
胸囲(cm)
115
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
81
素材
エコエスモ