リリカラ
リリカラの 内装建材
リリカラの 造作材
リリカラの 巾木
リリカラソフト巾木
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(25枚)
高さ(mm)
40
加工
R加工:あり
注文コード
20134445
品番
HL54040
参考基準価格(税別)
¥6,125
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
高さ・加工
が
75
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ソフト巾木
仕様
カタログ名:クッションフロア2025〜2028
高さ(mm)
40
規格
巾909mm×全厚1.7mm
加工
R加工:あり
機能
抗菌防汚