CDM2L20-520Z-M9BL エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-52〜) SMC 20136208

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-52〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)520 オートスイッチ個数2 クッションラバークッション 注文コード20136208 品番CDM2L20-520Z-M9BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,150
この商品はストローク・オートスイッチ個数・クッションなど18種類から選べます 他の種類を見る

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)520 作動方式複動片ロッド 取付支持形式軸方向フート形 形式(-) 空気圧タイプ クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50〜750 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0 ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 リード線(m)3 取付金具軸方向フート形 給油不要(無給油) リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番H7B ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする