4X8 T8 ジオメット TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂 20136247

 

4X8 T8 ジオメット TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂 20136247
4X8 T8 ジオメット TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂 20136247
4X8 T8 ジオメット TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂 20136247

ジオメット TRXスリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)8
ドライブサイズT8
内容量1袋(1000個)注文コード20136247品番4X8 T8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,275
販売価格(税別)
16,614
長さ(mm)8寸法D(mm)8表面処理ジオメット寸法k(mm)0.9ねじの呼びM4ドライブサイズT8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする