5X6 T10 ジオメット TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂 20136317

 

5X6 T10 ジオメット TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂 20136317
5X6 T10 ジオメット TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂 20136317
5X6 T10 ジオメット TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂 20136317

ジオメット TRXスリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)6
ドライブサイズT10
内容量1袋(500個)注文コード20136317品番5X6 T10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,397
販売価格(税別)
19,452
長さ(mm)6寸法D(mm)9表面処理ジオメット寸法k(mm)1ねじの呼びM5ドライブサイズT10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする