大阪魂
ジオメット TRXスリムヘッドコネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(300個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(200個)
1袋(150個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
長さ(mm)
25
6
8
10
12
16
20
25
30
ドライブサイズ
T10
T8
T10
T20
全23種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
20136378
品番
5X25 T10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,245
販売価格(税別)
¥
19,314
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
寸法D(mm)
9
表面処理
ジオメット
寸法k(mm)
1
ねじの呼び
M5
ドライブサイズ
T10