大阪魂
BK ステン TRX(トラスコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
1袋(1000個)
1袋(22個)
1袋(21個)
1袋(500個)
1袋(14個)
1袋(400個)
1袋(200個)
1袋(8個)
1袋(150個)
1袋(3個)
1袋(4個)
ねじの呼びd
M6
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
16
8
10
12
16
20
25
30
40
15
ピッチP(mm)
1
0.7
0.8
1
1.25
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
20140517
品番
6X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,428
販売価格(税別)
¥
10,389
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
表面処理
BK
寸法k(mm)
3.7
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
14
ドライブサイズ
T30
ねじの呼びd
M6