曜日別特売
6X20 BK ステン TRX(トラスコ 大阪魂 20140526

 

6X20 BK ステン TRX(トラスコ 大阪魂 20140526
6X20 BK ステン TRX(トラスコ 大阪魂 20140526
6X20 BK ステン TRX(トラスコ 大阪魂 20140526

BK ステン TRX(トラスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(8個)
ねじの呼びdM6
長さ(mm)20
ピッチP(mm)1
内容量1袋(8個)注文コード20140526品番6X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20表面処理BK寸法k(mm)3.7ピッチP(mm)1寸法dk(mm)14ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする