大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
3W-ZECウエルドBT(トッキ3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
20143150
品番
5X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,473
販売価格(税別)
¥
7,703
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
寸法H(mm)
1.8
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
2
寸法h(mm)
0.8
ねじの呼び
M5
突起数
3