EK7651H 355ミリ エンジンカッタ マキタ 20147952

355ミリ エンジンカッタ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20147952 品番EK7651H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥230,000

4ストロークエンジン搭載で作業性向上。現場で多用される「自動車用ガソリン」を使用する新時代エンジンカッタ。
自動車用ガソリン。混合燃料作製不要、混合燃料を作る手間がいりません。メンテナンスがラク、混合燃料に比べて、キャブレタ詰まりが発生しにくい。
環境にやさしい。国内排出ガス自主規制(3次)適合。
低騒音。始動性向上。U字溝などの切断に最適!
低振動で快適。2つの金属スプリングで、ハンドル部の振動を低減。
工具レスフィルタカバー。ツマミネジを回すだけで簡単に取り外せます。
簡単Vベルト張り調整。指示ナットをマークに合わせて簡単調整。
ループハンドル。水平切断しやすい設計。
キャスタ。移動がラクになります。さらに切断時にキャスタ使用で作業負担を軽減。
ウォータセット(標準付属品)。切断時の粉じんを抑えます。(ウォータセット使用時は市販の湿式ダイヤモンドホイールをご使用ください)

付属品付属品収納袋(ボックスレンチ13-16・星型レンチ・マイナスドライバ)、リング20(外径Φ22、Φ25.4、Φ30.5)、保護メガネ、オイルボトル、ウォータセット、プレフィルタ 質量(kg)12.9(刃物無し) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)780×310×455 排気量(mL)75.6 刃物外径(mm)355 刃物内径(mm)30.5(20/22/25.4取付可) 使用燃料自動車用ガソリン 最大切込深さ(mm)122 燃料タンク容量(L)1.1 スパークプラグNGKCMR6H 点火方式電子式 キャブレターダイヤフラム式 回転数(min-1[回/分])4300 振動3軸合成値(m/s2)2.5
注意
※刃物別売。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20147952 EK7651H 27262017 967696201 ハスクバーナ K 770 ハスクバーナ ハスクバーナ K 770 ハスクバーナ 1台 229,800 税込252,780 メーカー違いの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:644

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20147952
2021-11-08
用途:
土木工事時
建設業・工事業

以前から使用していた物が、壊れたので今回購入しました。4サイクルなので排気ガスが2サイクルに比べて少なくとても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/541/
2022-07-27

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする