6ミリグラインダ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20147968 品番GD0603
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

握りやすい「リブ付ボディ」ブラシホルダの出っ張りを抑え、快適な取り回し。
抜けにくい「先端キャップ」ネジで固定し、作業中のキャップ抜けを防止。先端部の耐久性が向上。
丸形状コレットナット。狭い箇所へも入り込みやすい。
ハンガー付。

電源(V)単相100 電流(A)2.5 回転数(min-1[r.p.m])28000 質量(g)900 コード長さ(m)2.5 付属品軸付砥石19-60(平型・コーン型 各1本)、スパナ10(2本)、ドレッサスト 軸径(Φmm)6 全長(mm)289 消費電力(W)240 胴径(Φmm)65 カーボンブラシ呼び番号75

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:593

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20147968
2021-10-05
用途:
チェーンソウの目立てに使用
平成造園株式会社 様 (建設業・工事業)

コンパクトで大変重宝しています。カタログを頂き大変参考になりました。

2人が参考にしています
対象商品:
20147968
2021-09-22
用途:
穴あけ後の面取り
その他業種

安価で丈夫です。ただ回転数が高すぎるのか、かなり大きな音がします。
私はスピードコントローラーで回転を下げて使っています。

4人が参考にしています
対象商品:
20147968
2019-06-21
用途:
ボール盤などの固定機械で加工できない商品の穴開け・バリ取り等。
有限会社大山ヘラ絞り製作所 様

ボール盤などの固定機械で加工できない商品の穴開け・バリ取り等に適しています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする