MEM2102U エンジン刈払機 マキタ 20148092

エンジン刈払機

(2件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20148092 品番MEM2102U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,200

4.0kg以下の軽量ボディを実現!
ダブルスロットルレバー。スロットルレバーを放すとアイドリング状態に。
手元停止スイッチ。

ハンドル形状両手ハンドル タンク容量(L)0.4 付属品チップソー、ブレードカバー、肩掛けバンド、工具セット、保護メガネ 質量(kg)3.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(標準刈刃装着時)1810×630×390 燃料25〜50:1(ガソリン)(2ストローク専用オイル)マキタ純正またはJASO分類FC級以上のオイルを使用 排気量(mL)21 草刈刃(Φmm)230(軽快チップソー) 防振装置ホルダー防振 スパークプラグNGK BPM-7A 気化器形式ダイヤフラム 始動方式リコイルスタータ 振動3軸合成値(m/s2)5.3 肩掛けバンド緊急離脱装置付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20148092
2022-02-23
用途:
果樹園の草刈

軽量な草刈り機に替えたいと思い購入、まだ使用はしていないが満足、暖かくなり草刈が待ち遠しい

2020-08-24
用途:
草刈り

梱包を解き組み立てていたら取っ手の部分が何かに削られたようにえぐれていました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする