MEN3000 エンジン畦刈・ポールヘッジトリマ マキタ 20148126

エンジン畦刈・ポールヘッジトリマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20148126 品番MEN3000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥95,000
刈込み幅(mm)300 タンク容量(L)0.5 付属品ブレードカバー肩掛けバンド、工具セット、保護メガネ、アクセサリバッグ 質量(kg)6.6 燃料25〜50:1(ガソリン)(2ストローク専用オイル)マキタ純正またはJASO分類FC級以上のオイルを使用 排気量(mL)22.2 防振装置ホルダー防振 ストローク数(min-1[回/分])2100 スパークプラグNGK CMR-6A 気化器形式ダイヤフラム 始動方式リコイルスタータ 肩掛けバンド緊急離脱装置付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする