MUR182UDRF 充電式草刈機 マキタ 20148293

充電式草刈機

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20148293 品番MUR182UDRF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,900

驚愕の刈込み力を実現するBLモータ。高出力のブラシレスモータを先端部に配することで、機械的ロスを減らし高効率を実現。高速回転+高トルクでスピーディかつ粘り強く刈込みます。ナイロンコード(別販売品)も快適に使用可能。
誰もが使いやすい軽量ボディ&バランス。軽量のブラシレスモータだから、左右に振っての刈払い作業も快適。長時間作業時も疲労感を軽減。
スイッチオンで始動準備完了。リコイルロープを引かなくてOK。
防じん・防滴 APT「アプト」搭載。巻き上がった砂ぼこりや突然の雨にも動じないタフ設計。
カラミトリ機能(正逆転切替)。低速逆回転で絡み付いた草を除去。
変速ダイヤル付。バッテリ切れお知らせ表示。
充電式で簡単スタート。ロックオフスイッチ。
ソフトブレーキ付。トリガを離すと刃物の回転がスーッと停止します。
電源スイッチ オートオフ機能。通電ランプ。排ガスゼロ&低騒音。

バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 回転数(min-1[回/分])3500〜6000 草刈刃(Φmm)230(軽快チップソー) 連続使用時間(分)1充電あたり(金属刃)/【高速】約35、【低速】約90 充電時間(分)約22 バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリ(BL1830)、充電器(DC18RC)、チップソー、ブレードカバー、肩掛けバンド、保護メガネ、ボックスレンチ、六角棒レンチ、アクセサリバッグ ハンドル形状Uハンドル 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1868×626×470 質量(kg)3.3(バッテリ含む)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20148293
2016-08-15
用途:
草刈
農・林・水産業

karibanokatamukiga,kahennidekitaratoomoimasu.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする