- 金具セット トラックゴムロープ用 モノタロウ 20148722 - 金具セット トラックゴムロープ用 モノタロウ 20148722 - 金具セット トラックゴムロープ用 モノタロウ 20148722

金具セット トラックゴムロープ用

(44件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20148722 品番-
販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

トラック用ゴムロープを自由な長さで切り、多目的に使用する際に使用できます。梱包や固定する際にも大変便利です。

用途トラック用ゴムロープ用に。 セット内容フック×2個 ・バックル×2個 材質スチール(ニッケルメッキ) 適合サイズ17〜20mm
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。

商品説明動画

【金具セット トラックゴムロープ用 】梱包や固定にも .
この動画は、18人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-28
用途:
配達用バイクのカゴにかけたシートの固定
卸売・小売業

配達用バイクのカゴをブルーシートで巻いていますが、既成の長さのゴム紐では余ったり足らなかったり、不便していました。
これを見つけて早速購入。それぞれのサイズに合わせてゴム紐の長さを決められるのでとても助かります。
しかも安い。ありがたいです

2025-09-22
用途:
シートカバー用のフック
農・林・水産業

ブルーシートや荷台カバーにあるハトメのところを引っ掛けるためのフックとして購入しました.安価ですが,品物として,何ら支障無いものと思います.今回は,フックのみを使いたかったのですが,モノタロウブランドではセット品しか見当たりませんでした.当方の使い方が異例とは思いますが,フックと調整側を個別に販売していただけると嬉しく思います.

2025-11-10
用途:
釣行時キャリングカートにクーラーを固定及びゴムバンドの長さ調整
コムシスシェアード株式会社 様 (その他業種)

ゴムバンドに金具をカシメずフック取付可能でかつ長さは自由に調整できるので助かります。

2025-09-15
用途:
ゴムバンドの留め具として

初めて使用したのですが取り付け方の説明動画もあり問題なく使えました。

対象商品:
20148722
2024-04-16
用途:
除雪機のシートを止める為使用
合資会社三谷屋 様 (卸売・小売業)

長さも調整でき、引っ掛けもできる為助かりますました。

対象商品:
20148722
2023-10-19
用途:
19mmのゴムロープに

モノタロウのトラックゴムロープ19mm幅の物と一緒に購入しました。雨よけのシート留めに使いたかったのでセットでちょうど良かったです。リュックカンは手持ちでも代用できそうなので次回はそちらを使用します。

対象商品:
20148722
2024-01-11
用途:
軽トラックの幌固定に使用
大石電化サービス 様 (建設業・工事業)

軽トラックの平シートの一番前に付けて真下に伸ばして掛けています。
シートに付属するようなゴムだと緩みやすい気がしますが、都度直して使っています。
とにかく安いので、灰皿に予備も買って入れています。

対象商品:
20148722
2024-01-03
用途:
ゴムバンドにつけて荷台のバンドとして使ってます
介護老人保健施設 とべ和合苑 様

シンプルで、利用目的にピッタリ、それ以上でもそれ以下でもない

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする