Meltec(大自工業)
Meltec(大自工業)の バッテリー関連
Meltec(大自工業)の バッテリー取付部品
ボンドケーブル(バッテリー連結線)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20148887
品番
20SQ BSS-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
耐熱・耐油キャブタイヤケーブル使用で柔らかく使いやすい
ターミナル接続部もチューブで保護
モノタロウではこんなお得な商品も!
バッテリー連結ケーブル
モノタロウ
¥
1,698
¥
1,868
税込
用途
バッテリー連結線
長さ(mm)
125
タイプ
大ポール
太さ(sq)
20
注意
※バッテリー端子に対してケーブルのターミナルを垂直に取り付けてください。斜めに取り付ける事で使用中に空間ができショートする可能性があります。
※接続時ケーブルのナットをしっかり正確に締めてください。正確に締めない事で使用中に空間ができショートする可能性があります。