ボンドケーブル(バッテリー連結線)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20148966 品番 60SQ BSS-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐熱・耐油キャブタイヤケーブル使用で柔らかく使いやすい
ターミナル接続部もチューブで保護

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途バッテリー連結線 長さ(mm)400 タイプ大ポール 太さ(sq)60
注意
※バッテリー端子に対してケーブルのターミナルを垂直に取り付けてください。斜めに取り付ける事で使用中に空間ができショートする可能性があります。
※接続時ケーブルのナットをしっかり正確に締めてください。正確に締めない事で使用中に空間ができショートする可能性があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20148966
2019-10-29
用途:
サブバッテリーの連結
ふくろう輝来 様 (サービス業)

しっかりした作りで問題なく取り付け出来ます。端子カバーとのフィッティングが購入前にわかりやすいと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする