平型ヒューズ

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード20149106 品番MO-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
用途
電装品、配線回路の保護に
ヒューズ切れの予備に
電流(A)20 幅(mm)19.1 高さ(mm)5.1 奥行(mm)18.7
注意
※ヒューズを交換する場合は、必ず指定されたアンペア(A)容量の物を使用し、形状、サイズにもご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20149063
2023-05-04
用途:
検証、確認
運輸・通信業

商品自体のクオリティは 日本の一流メーカー品である為、何の問題もなく 非常に満足しており モノタロウで購入する際の価格も安く 満足です。 単なる都市伝説かと思いますが、ヒューズ類も劣化するらしく 1台の車両に使われているヒューズを全て新品に交換すると フィーリングが変化するという胡散臭い都市伝説の検証の為に 大量購入しました。 不具合のないヒューズを交換しても 特別、何か違いを感じることは ないと思います。

対象商品:
20149106
2023-05-07
用途:
メンテナンス
サービス業

古い車両に乗っておりますので全てのヒューズを交換。モノタロウなら欲しいメーカーがあるので安心です。

対象商品:
20149027
2021-07-27
用途:
機械の修理時
岡山西ゴルフ倶楽部 様 (サービス業)

1Aからの小さい抵抗値のものが揃っており又、少量で入手出来るのが大変便利です。
近場の車屋さんでは10Aくらいからしか常備していなかった。

対象商品:
20149027
2020-12-03
用途:
ACCのヒューズ

ACC用にヒューズボックスを取り付け、ドラレコ・レーダー・空気圧センサー・ETC・等の小電力に使用しています。

対象商品:
20149088
2020-04-13
用途:
経年劣化の為の予防措置
製造業

カーショップよりも断然安いですし、電装系リフレッシュの為セルの掛かりが良くなりました。

対象商品:
20149097
2019-09-08
用途:
切れたヒューズの交換

機能十分でお買い得。カー用品店で買うより絶対安い。

対象商品:
20149027
2019-05-27
用途:
バイク
大嶋クリップ 様 (製造業)

管ヒューズより交換。ブレード型だと色ですぐ何Aかわかるし、扱いもガラス管のように気を遣うこともなく楽。

対象商品:
20149027
2017-10-20
用途:
車内の配線
サービス業

車内に自分で追加した電装品用に使用。小アンペアのヒューズは量販店には売っていないので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする