MO-32 低背ヒューズ Meltec(大自工業) 20149246

低背ヒューズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード20149246 品番MO-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
用途
電装品、配線回路の保護に
ヒューズ切れの予備に
電流(A)20 幅(mm)10.9 高さ(mm)3.8 奥行(mm)8.7
注意
※ヒューズを交換する場合は、必ず指定されたアンペア(A)容量の物を使用し、形状、サイズにもご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20149246
2022-04-07
用途:
バイクのメンテナンス

ミニヒューズもそうでしたが、コチラも信頼の太平洋製でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする