クリーンハンガー用PVCステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 20150016 品番 339-50
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

大きな文字でしっかり表示!クリーンハンガーの表示板に貼るだけ。

文字内容金属くず METAL 取付方式ステッカー 材質PVCステッカー トラスコ品番738-3321 質量(g)83 寸法(縦×横)(mm)100×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする