ユニット
ユニットの ゴミ分別/廃棄物標識
クリーンハンガー用PVCステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
20150025
品番
339-51
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
大きな文字でしっかり表示!クリーンハンガーの表示板に貼るだけ。
文字内容
ペットボトル PET
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
トラスコ品番
738-3339
質量(g)
83
寸法(縦×横)(mm)
100×200