大阪魂
3カ-B TRXタンパー(ナベコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(59個)
1袋(59個)
1袋(58個)
1袋(27個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(22個)
1袋(16個)
1袋(350個)
1袋(13個)
1袋(7個)
1袋(10個)
1袋(9個)
1袋(8個)
ねじの呼びd
M3
M2
M3
M4
M5
M8
長さ(mm)
25
4
8
25
35
40
45
50
30
60
12
16
20
ピッチP(mm)
0.5
0.4
0.5
0.7
0.8
1.25
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(59個)
注文コード
20152460
品番
3X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)
25
寸法A(mm)
2.82
寸法D(mm)
0.76
表面処理
3価ブラック
寸法I(mm)
0.7
寸法k(mm)
2
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
5.5
ドライブサイズ
T10
ねじの呼びd
M3