曜日別特売
4X45 3カ-B TRXタンパー(ナベコ 大阪魂 20152505

 

4X45 3カ-B TRXタンパー(ナベコ 大阪魂 20152505
4X45 3カ-B TRXタンパー(ナベコ 大阪魂 20152505
4X45 3カ-B TRXタンパー(ナベコ 大阪魂 20152505

3カ-B TRXタンパー(ナベコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)45
ピッチP(mm)0.7
内容量1袋(500個)注文コード20152505品番4X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,184
販売価格(税別)
11,076

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

長さ(mm)45寸法A(mm)3.94寸法D(mm)1.35表面処理3価ブラック寸法I(mm)1.05寸法k(mm)2.6ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)7ドライブサイズT20ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする