槌屋ヤック
槌屋ヤックの トラック電装
槌屋ヤックの マーカーランプ
槌屋ヤックの LEDタイプマーカーランプ
スパークリングポイントマーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20152904
品番
CE-401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,980
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
レンズを全体を覆う、キラめく光
特殊シートで煌々たる光を。
きらめく光をレンズ全体に拡散する特殊シート採用。
定格電圧(V)
(範囲)DC10〜32
用途
DC12/24V車共用
材質
アクリル・ABS
色
レッド
質量(g)
約40
タイプ
(コード)アース
コード長さ(mm)
プラス/マイナス各約200
定格電流(mA)
約60(DC28V時)
LED使用数(個)
6