6X16 BK SUS(+)フランジコネジ 大阪魂 20153309 6X16 BK SUS(+)フランジコネジ 大阪魂 20153309 6X16 BK SUS(+)フランジコネジ 大阪魂 20153309

BK SUS(+)フランジコネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 20153309 品番 6X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,337
販売価格(税別)
13,034
長さ(mm)16 十字穴番号3 ピッチ(mm)1 寸法H(mm)3.5 寸法t(mm)0.9 寸法D(mm)13 寸法B(mm)10 呼び径dM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする