B-463 CERA COLORトイレクリーナー LEC(レック) 20158285

※使用例

B-463 CERA COLORトイレクリーナー LEC(レック) 20158285
B-463 CERA COLORトイレクリーナー LEC(レック) 20158285
B-463 CERA COLORトイレクリーナー LEC(レック) 20158285
B-463 CERA COLORトイレクリーナー LEC(レック) 20158285
B-463 CERA COLORトイレクリーナー LEC(レック) 20158285
B-463 CERA COLORトイレクリーナー LEC(レック) 20158285
B-463 CERA COLORトイレクリーナー LEC(レック) 20158285

CERA COLORトイレクリーナー

(1件のレビュー)
タイプクイックケース付
内容量1個注文コード20158285品番B-463
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,082販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

便器のフチ裏側のそうじに最適です。しっかり洗えて水はねしない不織布クリーナータイプのトイレブラシです。

用途
トイレお掃除に。
材質ケース:スチロール樹脂、内ポケット・柄:ポリプロピレン、クリーナー:飽和ポリエステル樹脂寸法(mm)80×100×390Hホワイト質量(g)271タイプクイックケース付種類トイレクリーナーシリーズCERA COLOR繰り返し・詰め替え対応
注意
※防汚加工のトイレにご使用の際は、便器の取扱説明書をご確認ください。※ブラシに体重をかけるなど、強い力を加えないでください。万一先端が折れた場合は、水で流さないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20158285B-46363484656B00534B-463 清潔習慣 トイレクリーナー(不織布) LEC(レック) 63484656清潔習慣 トイレクリーナー(不織布)LEC(レック)1セット
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20158285
2023-01-30
用途: 水洗トイレ清掃
建設業・工事業

ブラシの形状が絶品で、様式便座のフチ裏までよくブラシがあたりきれいに清掃できます。しかし残念なのがケース。ケースが極めて軽過ぎるので、ブラシの柄を持って注意深くケースから出そうとしても、あるいは収納しようとしても、ブラシの動きにまとわりついてしまい、開閉できません。結果として片手でケース、もう一方の手でブラシの柄を持って出し入れすることになります。ブラシが秀逸なだけに残念な商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする