曜日別特売
BB-137 トイレ の つまり取り(ケース付き) LEC(レック) 20160412

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BB-137 トイレ の つまり取り(ケース付き) LEC(レック) 20160412
BB-137 トイレ の つまり取り(ケース付き) LEC(レック) 20160412
BB-137 トイレ の つまり取り(ケース付き) LEC(レック) 20160412
BB-137 トイレ の つまり取り(ケース付き) LEC(レック) 20160412
BB-137 トイレ の つまり取り(ケース付き) LEC(レック) 20160412
BB-137 トイレ の つまり取り(ケース付き) LEC(レック) 20160412
BB-137 トイレ の つまり取り(ケース付き) LEC(レック) 20160412

トイレ の つまり取り(ケース付き)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
20160412
品番
BB-137
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,717

トイレのつまりをすっきり解消ゴムカップは先端部を引き出すと洋式便器のつまり取りに、先端部分を押し込むと和式・小便器や床排水口にも使用できます。使用時の水飛び散り防止シート付きケース付だからすっきり収納できて衛生的です

用途
洋式便器のつまり取りに。
仕様
ケース付き
材質
グリップ・ケース:ポリプロピレン、柄:アルミニウム合金、カップ:合成ゴム、シート:ポリプロピレン
寸法(mm)
160×160×620
質量(g)
568
タイプ
つまり取り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20160412
2022-01-18
用途: トイレ汚物のつまり
その他業種

購入しましたが、年寄りのため力が出せず管理人さんにお借りして解決しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする