鏡のみがき剤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(35g) 注文コード20161803 品番B-543
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥812 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別) アウトレット
¥799649

頑固な水垢・うろこ汚れをしっかり磨く、ペースト状の鏡みがき剤!業務用でも使われる高性能クリーナーです。水をつけてこするだけ!頑固な汚れがすっきり!

用途頑固な水垢・うろこ汚れに。 仕様鏡・陶器用 材質研磨材(40%)・防カビ剤・増粘剤・界面活性剤 寸法(mm)Φ50×30 タイプみがき材

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20161803
2024-02-03
用途:
風呂の鏡に付いたウロコ取り
建設業・工事業

ラップを丸めたラップたわしに、この磨き材を少量つけて円を描くように磨くと思ったより簡単にきれいになりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする