床用 ハンディブラシ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20162774 品番S-527
参考基準価格(税別)¥649 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

異なる太さの植毛が、浴室の床の細かい溝にも入り込み、汚れをかき出します。細かい溝が多い、速乾タイプの床材に最適です。台形に植毛されたブラシで、すみずみまでブラシが届きます。壁際でも持ち手が壁に当たりません。ゴシゴシ洗えるハンディタイプ。

用途床用 仕様床用 材質ブラシ:ポリプロピレン、本体:ポリプロピレン 寸法(mm)120×150×80H 質量(g)194 タイプハンディブラシ 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20162774
2024-08-26
用途:
風呂場の床
サービス業

しっかりした素材で汚れがしっかりとれます。オススメです

対象商品:
20162774
2019-11-26
用途:
浴室の床掃除
その他業種

2種類の太さの毛が植えてあるので、浴室の床の「目地溝」にも届くことを期待しているが、効果は未だ分からない。
ハンドルは掴みにくい。横に滑らすように動かそうとしても こけてしまい易い。

対象商品:
20162774
2019-02-11
用途:
風呂掃除に
卸売・小売業

角や隅の掃除には最高のパフォーマンス。
毛が柔くながい為、平面の掃除には向かない。
あと、取ってが少し持ちにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする