スチール台車(ハンドル折りたたみ式)フットブレーキ付

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20163754 品番 NHT-106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
荷台寸法(mm)780×480 質量(kg)13 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)150 床面高さ(mm)134 荷台寸法(幅)(mm)480 ハンドル高さ(mm)895 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 荷台寸法(奥行)(mm)780 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20163754
2024-11-17
用途:
野菜の出荷作業
農・林・水産業

車に乗せるとき本体が重いのでもう少し軽ければいいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする