画像準備中

TiNコバルトストレートシャンクドリル(HSCo)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)10.9 注文コード20164147 品番TINCOSD10.9
参考基準価格(税別)¥11,280 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品はドリル径など126種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)10.9 溝長(mm)75 全長(mm)140 シャンク径(Φmm)10.9 材質コバルトハイス 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイス鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする