※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用金属板
アルミニウム板
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全1044種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20164209
品番
MPAL5-150×400×t8
参考基準価格(税別)
¥6,930
販売価格(税込)
¥7,547
販売価格(税別)
¥
6,861
バスケットに入れる
種別
A5052
長さ(mm)
400
幅(mm)
150
板厚(mm)
8
板厚公差(mm)
±0.55
アズワン品番
3-2836-25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※切削用材料のため、表面に多少キズ等があります。ご了承ください。