理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
TiNコバルトストレートシャンクドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
12.5
注文コード
20164305
品番
TINCOSD12.5
参考基準価格(税別)
¥12,780
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
12.5
溝長(mm)
81
全長(mm)
152
シャンク径(Φmm)
12.5
材質
コバルトハイス
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク