画像準備中

TiNコバルトストレートシャンクドリル(HSCo)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)12.7 注文コード20164323 品番TINCOSD12.7
参考基準価格(税別)¥15,760 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はドリル径など126種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)12.7 溝長(mm)81 全長(mm)152 シャンク径(Φmm)12.7 材質コバルトハイス 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする