画像準備中

TiNコバルトストレートシャンクドリル(HSCo)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)6.4 注文コード20164804 品番TINCOSD6.4
参考基準価格(税別)¥4,310 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はドリル径など126種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)6.4 溝長(mm)50 全長(mm)105 シャンク径(Φmm)6.4 材質コバルトハイス 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイス鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする