画像準備中

TiNコバルトストレートシャンクドリル(HSCo)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)8.3 注文コード20164996 品番TINCOSD8.3
参考基準価格(税別)¥6,130 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はドリル径など126種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)8.3 溝長(mm)60 全長(mm)117 シャンク径(Φmm)8.3 材質コバルトハイス 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイス鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする