理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の 鉄工用
理研製鋼の ハイス鉄工用ドリル
TiNコバルトストレートシャンクドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
9.5
注文コード
20165118
品番
TINCOSD9.5
参考基準価格(税別)
¥7,070
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
9.5
溝長(mm)
65
全長(mm)
127
シャンク径(Φmm)
9.5
材質
コバルトハイス
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク