理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスその他ドリル
CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.55
刃長(mm)
25
注文コード
20165285
品番
TICNLSD0.55*100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,880
この商品は
刃径・刃長
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
0.55
刃長(mm)
25
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
0.55
材質
コバルトハイス
コーティング
TiCNコーティング