画像準備中

CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)0.55 刃長(mm)18 注文コード20165303 品番TICNLSD0.55*75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,750
この商品は刃径・刃長など141種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)0.55 刃長(mm)18 全長(mm)75 シャンク径(Φmm)0.55 材質コバルトハイス コーティングTiCNコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする