画像準備中

CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20165845 品番 TICNLSD1.55*100
参考基準価格(税別)¥6,010 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
刃径(Φmm)1.55 刃長(mm)40 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)1.55 シャンク形状ストレートシャンク 材質コバルトハイス コーティングTiCNコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする