画像準備中

CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20166247 品番 TICNLSD2.3*150
参考基準価格(税別)¥5,280 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
刃径(Φmm)2.3 刃長(mm)75 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)2.3 シャンク形状ストレートシャンク 材質コバルトハイス コーティングTiCNコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする