理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の 鉄工用
理研製鋼の その他ドリル
CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全141種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20166518
品番
TICNLSD2.05*100
参考基準価格(税別)
¥5,810
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2.05
刃長(mm)
50
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
2.05
シャンク形状
ストレートシャンク
材質
コバルトハイス
コーティング
TiCNコーティング