画像準備中

CNコーティングストレートシャンクOHロングドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20166597 品番 CNOH10*250
参考基準価格(税別)¥66,590 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
ドリル径(Φmm)10 溝長(mm)175 全長(mm)250 シャンク径(Φmm)10 材質コバルトハイス 表面処理TICNコーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする