理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
CNコーティングストレートシャンクOHロングドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全149種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20166712
品番
CNOH10.5*250
参考基準価格(税別)
¥69,180
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
10.5
溝長(mm)
175
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
12
材質
コバルトハイス
表面処理
TICNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク