※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用金属板
アルミニウム板
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全1044種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20167045
品番
MPAL5-200×500×t18
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥27,661
販売価格(税別)
¥
25,146
バスケットに入れる
種別
A5052
長さ(mm)
500
幅(mm)
200
板厚(mm)
18
板厚公差(mm)
±0.80
アズワン品番
3-2841-34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※切削用材料のため、表面に多少キズ等があります。ご了承ください。